WERMA ITALIA SRL - WRA85310055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85310055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787022610
Artikelnummer
WRA85310055
Herstellernummer
85310055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
DC
Leistung:
1 W
LED-Dauerleuchte BWM 24VDC RD. LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie