Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84321055 KS70 LED LUCE LAMPEG. 24VAC/DC G - 84321055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - grün

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787012574

Artikelnummer

WRA84321055

Herstellernummer

84321055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blinklicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

grün

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

12

Indicatore LED della serie KombiSIGN 70 Il segnale lampeggiante può attirare maggiormente l'attenzione

WERMA ITALIA SRL

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie