Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84230055 KS70 LUCE INTERMITTENTE 24VDC YE - 84230055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787012833

Artikelnummer

WRA84230055

Herstellernummer

84230055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento luce flash per la serie KombiSIGN 70 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie