WERMA ITALIA SRL - WRA84221055 KS70 LUCE INTERMITTENTE 24VDC GN - 84221055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Blitzlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787012857
Artikelnummer
WRA84221055
Herstellernummer
84221055
Hersteller
WRA
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
Xenon
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


