Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84220055 KS70 LUCE INTERMITTENTE 24VDC GN - 84220055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787012888

Artikelnummer

WRA84220055

Herstellernummer

84220055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

Xenon

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento luce flash per la serie KombiSIGN 70 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso del tubo flash allo xeno Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie