WERMA ITALIA SRL - WRA84050000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 84050000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Außendurchmesser - 70 mm
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4049787013212
Artikelnummer
WRA84050000
Herstellernummer
84050000
Hersteller
WRA
Farbe:
blau
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Elemento luminoso permanente della serie KombiSIGN 70 Presa B15d integrata per alloggiare la sorgente luminosa La luce continua indica all'operatore una determinata condizione
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie