Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA84020000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 84020000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787013243

Artikelnummer

WRA84020000

Herstellernummer

84020000

Hersteller

WRA

Farbe:

grün

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento luminoso permanente della serie KombiSIGN 70 Presa B15d integrata per alloggiare la sorgente luminosa La luce continua indica all'operatore una determinata condizione

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie