Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA83935255 FANALE A DOPPIA INTERM. BM 24VDC YE - 83935255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.8...0.8 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787013311

Artikelnummer

WRA83935255

Herstellernummer

83935255

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.8...0.8 A

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

15 J

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Doppel-Blitzleuchte BM 24VDC YE. Robustes Aluminiumgehäuse standardmäßig mit Drahtschutzkorb, seewasserfest Hohe Schutzart IP 66/67 Hohe Blitzleistung durch Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie