Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA83915255 FANALE A DOPPIA INTERM. BM 24VDC RD - 83915255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.8...0.8 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787013342

Artikelnummer

WRA83915255

Herstellernummer

83915255

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.8...0.8 A

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Doppio lampeggiante stabile con flash luminoso allo xeno Robusto alloggiamento in alluminio con protezione per i fili di serie, impermeabile al mare Elevata classe di protezione IP 66/67 Elevata potenza del lampo grazie all'emissione di 2 lampi in rapidasuccessione