Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA81648055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VDC - 81648055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787029862

Artikelnummer

WRA81648055

Herstellernummer

81648055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

DC

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

7 colori in un unico apparecchio Segnalazione di più stati possibile con un solo apparecchio di illuminazione Logica di controllo positiva e negativa Il controllo con codifica a bit consente la rappresentazione dei tre colori primari Con due sole uscite PLC

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie