WERMA ITALIA SRL - WRA81640055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 81640055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - farblos
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787015667
Artikelnummer
WRA81640055
Herstellernummer
81640055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Fassung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


