WERMA ITALIA SRL - WRA81630055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 81630055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4049787015711
Artikelnummer
WRA81630055
Herstellernummer
81630055
Hersteller
WRA
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Fassung:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Apparecchio LED con lunga durata fino a 100.000 h Costruzione antivandalica per tutti i requisiti meccanici e atmosferici. Calotta in policarbonato resistente agli urti (fino a 20 joule).
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


