Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA81610055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 81610055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787015810

Artikelnummer

WRA81610055

Herstellernummer

81610055

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Fassung:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerleuchte EM 24VAC/DC RD. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule)

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie