WERMA ITALIA SRL - WRA81530000 FANALE A LUCE PERMANENTE EM 12-230VAC/DC - 81530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Einbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4049787015841
Artikelnummer
WRA81530000
Herstellernummer
81530000
Hersteller
WRA
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Fassung:
BA15d
Schutzart (NEMA):
12
Dauerleuchte EM 12-230VAC/DC YE. Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule) Manipuliersicher-Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


