Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA80120075 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/ - 80120075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Einbau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787016947

Artikelnummer

WRA80120075

Herstellernummer

80120075

Hersteller

WRA

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Einbau

Leuchtmittel:

LED

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Fassung:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

Apparecchio LED con lunga durata fino a 100.000 h Con dispositivo antitorsione (come accessorio) Con adattatore per tubi utilizzabile anche come apparecchio a plafone

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie