Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA80030000 FANALE A LUCE PERMANENTE EM 12-230VAC/DC - 80030000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787017029

Artikelnummer

WRA80030000

Herstellernummer

80030000

Hersteller

WRA

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC/DC

Leistung:

1 W

Schutzart (NEMA):

12

Dauerleuchte EM 12-230VAC/DC YE. Manipuliersicher - Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss Mit Verdrehsicherung (als Zubehör) Mit Rohradapter auch als Aufbauleuchte verwendbar

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie