Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69945075 K37CL SR CONNETTORE EM IMPULSI 24VAC/DC - 69945075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - blau

  • Farbe Licht 2 - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787029213

Artikelnummer

WRA69945075

Herstellernummer

69945075

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

blau

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

209 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

Außendurchmesser:

38 mm

K37cl sr Stecker EM Pulston 24VAC/DC BU/. Fertig konfigurierte Signalsäule mit vier optischen Stufen (blau/grün/gelb/rot) Inkl. Summer LED-Dauerlicht Mit Steckanschluss In ansprechendem DesignLOOK und klaren Kalotten

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie