Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69941075 K37CL SR CONNETTORE EM IMPULSI 24VAC/DC - 69941075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 85 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787029176

Artikelnummer

WRA69941075

Herstellernummer

69941075

Hersteller

WRA

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

175 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

38 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

Torre di segnalazione pronta per l'uso con 3 livelli ottici e buzzer (verde/giallo/rosso) Luce continua a LED Con connettore M12

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie