Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69911075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC GN/YE/RD - 69911075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - grün

  • Farbe Licht 2 - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787028995

Artikelnummer

WRA69911075

Herstellernummer

69911075

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

175 mm

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

Außendurchmesser:

38 mm

K37 Kabel EM Pulston 24VAC/DC GN/YE/RD. Fertig konfigurierte Signalsäule mit drei optischen Stufen (grün/gelb/rot) Inkl. Summer LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie