Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69831075 K37CL SR CAVO EM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69831075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787028872

Artikelnummer

WRA69831075

Herstellernummer

69831075

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

175 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

38 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

K37cl sr Kabel EM 24VAC/DC GN/YE/RD. Fertig konfigurierte Signalsäule mit drei optischen Stufen (grün/gelb/rot) Ohne Summer LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss In ansprechendem DesignLOOK und klaren Kalotten

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie