Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69816075 K37 CAVO EM 24VAC/DC BU/WH/GN/YE/RD - 69816075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 243 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787028797

Artikelnummer

WRA69816075

Herstellernummer

69816075

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

243 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

38 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

blau

Farbe Licht 2:

weiß

Farbe Licht 3:

grün

Farbe Licht 4:

gelb

Farbe Licht 5:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

38 mm

Tiefe:

38 mm

Torre di segnalazione preconfigurata con 5 livelli ottici (blu/chiaro/verde/giallo/rosso) Luce permanente a LED Con collegamento via cavo Disponibile anche in un attraente design metallico e con cupola trasparente

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie