WERMA ITALIA SRL - WRA69811075 K37 CAVO EM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69811075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 175 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787028742
Artikelnummer
WRA69811075
Herstellernummer
69811075
Hersteller
WRA
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
175 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
38 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
38 mm
Tiefe:
38 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


