WERMA ITALIA SRL - WRA69500055 CLEANSIGN WM PERMANENTE 24VDC MC - 69500055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - sonstige
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787021309
Artikelnummer
WRA69500055
Herstellernummer
69500055
Hersteller
WRA
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
sonstige
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
485 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
76 mm
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
76 mm
Tiefe:
76 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


