WERMA ITALIA SRL - WRA69140055 FLATSIGN SR WM 8 SUONI 24VAC/DC GN/YE/RD - 69140055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - grün
Farbe Licht 2 - gelb
Packung
1 ST
EAN
4049787020661
Artikelnummer
WRA69140055
Herstellernummer
69140055
Hersteller
WRA
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
195 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
105 mm


