Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69130068 FLATSIGN SR WM 115-230VAC GN/YE/RD - 69130068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - grün

  • Farbe Licht 2 - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020654

Artikelnummer

WRA69130068

Herstellernummer

69130068

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

195 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

105 mm

Torretta di segnalazione a LED con design semicircolare e angolo di emissione di 160 gradi Design in metallo Luce continua o lampeggiante impostabile per applicazioni specifiche