Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69120068 FLATSIGN PERMANENTE 115-230VAC GN/YE/RD - 69120068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - grün

  • Farbe Licht 2 - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020630

Artikelnummer

WRA69120068

Herstellernummer

69120068

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

80 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

195 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

105 mm

Torretta di segnalazione a LED con design semicircolare e angolo di emissione di 160 gradi Alloggiamento trasparente Luce continua o lampeggiante impostabile per applicazioni specifiche Segnale acustico aggiuntivo: buzzer a tono continuo (115-230V)

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie