Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69120055 FLATSIGN CL WM 8 SUONI 24VAC/DC GN/YE/RD - 69120055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - grün

  • Farbe Licht 2 - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787020623

Artikelnummer

WRA69120055

Herstellernummer

69120055

Hersteller

WRA

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

80 dB

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

195 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

105 mm

FlatSIGN cl WM 8 Töne 24VAC/DC GN/YE/RD. LED-Signalsäule in halbrundem Design mit 160 Grad Abstrahlwinkel Transparentes Gehäuse Dauer- oder Blinklicht anwendungsspezifisch einstellbar Zusätzliches akustisches Warnsignal: Mehrtonsirene mit 8 Töne (24V) oder Summer mit Dauerton (115-230V)

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie