Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA69032055 VARIOSIGN 2S BM 24VDC GN/YE/RD - 69032055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Lautstärke - 0 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787019276

Artikelnummer

WRA69032055

Herstellernummer

69032055

Hersteller

WRA

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Lautstärke:

0 dB

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

220 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

62 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

62 mm

Tiefe:

90 mm

Torre di segnalazione a LED con luce permanente in rosso, giallo e verde Distribuzione del colore preimpostata a tre livelli Illuminazione su due lati

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie