WERMA ITALIA SRL - WRA69000055 VARIOSIGN 2S BM PERMANENTE 24VDC MC - 69000055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Lautstärke - 85 dB
Schutzart (IP) - IP65
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787019207
Artikelnummer
WRA69000055
Herstellernummer
69000055
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Lautstärke:
85 dB
Schutzart (IP):
IP65
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
220 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
62 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
62 mm
Tiefe:
90 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


