Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA68648005 RST56 BU/GN/YE/RD 24V - 68648005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - nein

  • Farbe Licht 1 - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787049822

Artikelnummer

WRA68648005

Herstellernummer

68648005

Hersteller

WRA

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Farbe Licht 1:

blau

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

236 mm

Breite:

57 mm

Tiefe:

57 mm

Außendurchmesser:

57 mm

Torre di segnalazione preconfigurata dal design moderno e dalla visibilità ottimale. Illuminazione omogenea e visibilità ottimale dei segnali illuminati. Il grado di protezione IP66/IP69K consente l'utilizzo in un'ampia gamma di ambienti. Colonna di segnalazione a 4 livelli in blu/verde/giallo/rosso. Variante di montaggio a pavimento/tubo con collegamento al cavo.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie