Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA68637305 RST56 BUILT-IN 24V GN/YE/RD - 68637305

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787050439

Artikelnummer

WRA68637305

Herstellernummer

68637305

Hersteller

WRA

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

209 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

57 mm

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

gelb

Farbe Licht 3:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

57 mm

Tiefe:

57 mm

Torre di segnalazione preconfigurata dal design moderno e dalla visibilità ottimale. Illuminazione omogenea e visibilità ottimale dei segnali illuminati. Il grado di protezione IP66/IP69K consente l'utilizzo in un'ampia gamma di ambienti. Colonna di segnalazione a 3 stadi in verde/giallo/rosso. Montaggio ad incasso con connessione M12.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie