WERMA ITALIA SRL - WRA68626315 RST56 BUILT-IN 24V GN/RD/BUZZER - 68626315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Lautstärke - 90 dB
Schutzart (IP) - sonstige
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787050422
Artikelnummer
WRA68626315
Herstellernummer
68626315
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
sonstige
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
169 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
57 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
rot
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
57 mm
Tiefe:
57 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


