WERMA ITALIA SRL - WRA68626305 RST56 BUILT-IN 24V GN/RD - 68626305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Farbe Licht 1 - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787050415
Artikelnummer
WRA68626305
Herstellernummer
68626305
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
rot
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
169 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
57 mm
Außendurchmesser:
57 mm