Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA68626035 RST56 GN/RD/BUZZER 24V - 68626035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Lautstärke - 90 dB

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787049785

Artikelnummer

WRA68626035

Herstellernummer

68626035

Hersteller

WRA

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Lautstärke:

90 dB

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

156 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

nein

Außendurchmesser:

57 mm

Farbe Licht 1:

grün

Farbe Licht 2:

rot

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

57 mm

Tiefe:

57 mm

Torre di segnalazione preconfigurata dal design moderno e dalla visibilità ottimale. Illuminazione omogenea e visibilità ottimale dei segnali illuminati. Il grado di protezione IP66/IP69K consente l'utilizzo in un'ampia gamma di ambienti. Torre di segnalazione a 2 livelli in verde/rosso. Cicalino a 2 toni fino a 90 dB. Variante di montaggio a pavimento/tubo con collegamento al cavo.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie