WERMA ITALIA SRL - WRA68626005 RST56 GN/RD 24V - 68626005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - sonstige
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787049778
Artikelnummer
WRA68626005
Herstellernummer
68626005
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
sonstige
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
156 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
57 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
rot
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
57 mm
Tiefe:
57 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


