WERMA ITALIA SRL - WRA65750055 ESIGN 15 SEGMENTI BK - 65750055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 372 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787050590
Artikelnummer
WRA65750055
Herstellernummer
65750055
Hersteller
WRA
Schutzart (IP):
sonstige
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
372 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
72 mm
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


