Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA65701055 ESIGN IO-LINK 9 SEGMENTI BK - 65701055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Höhe - 271 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787050507

Artikelnummer

WRA65701055

Herstellernummer

65701055

Hersteller

WRA

Schutzart (IP):

sonstige

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

271 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

72 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Farbe Licht 1:

sonstige

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

72 mm

Tiefe:

72 mm

Torre di segnalazione elettronicamente modulare che stabilisce nuovi standard in termini di visibilità, individualità ed efficienza. Soddisfa la classe di pulizia dell'aria 2 in conformità alla norma DIN EN ISO 14644-1 per le camere bianche. Immagini illuminate chiare e inconfondibili grazie alla segnalazione su tutta la superficie per la massima visibilità. Versatile personalizzabile con diverse modalità e immagini illuminate. UL tipo 4X assicura la resistenza ai raggi UV e alle influenze ambientali. Classica visualizzazione della colonna dei segnali nei singoli livelli. Modalità autoscala per una segnalazione su tutta la superficie e una visibilità ottimale. Indicazione del livello variabile da 0% a 100%. Controllo individuale come desiderato.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie