WERMA ITALIA SRL - WRA64926001 ANDONLIGHT KS71 GN/YE/RD - 64926001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Lautstärke - 0 dB
Schutzart (IP) - IP30
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049787035566
Artikelnummer
WRA64926001
Herstellernummer
64926001
Hersteller
WRA
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Lautstärke:
0 dB
Schutzart (IP):
IP30
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
299 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
230...230 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


