Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64644055 ELEMENTO IO-LINK KS71/72 24VDC CL - 64644055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für AS-Schnittstelle - nein

  • Geeignet für M12-Anschluss - nein

  • Geeignet für IO-Link - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787041765

Artikelnummer

WRA64644055

Herstellernummer

64644055

Hersteller

WRA

Farbe:

sonstige

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Geeignet für M12-Anschluss:

nein

Geeignet für IO-Link:

ja

Elemento IO-Link adatto alla serie KombiSIGN 71 Elemento con interfaccia IO-Link integrata. Controllo semplificato dell'intera torre di segnalazione tramite una porta master IO-Link. Adatto alle torri di segnalazione modulari KombiSIGN 71 e KombiSIGN 72 in DesignLOOK. Ordinare separatamente l'elemento di connessione richiesto.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie