Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64451075 KS71 LED LUCE LAMPEG. 24VAC/DC B - 64451075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018200

Artikelnummer

WRA64451075

Herstellernummer

64451075

Hersteller

WRA

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

LED-Blinklichtelement 24VAC/DC BU. Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie