Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64451067 KS71 LED LUCE LAMPEG. 115VAC BU - 64451067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung DC - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018224

Artikelnummer

WRA64451067

Herstellernummer

64451067

Hersteller

WRA

Funktion:

Blinklicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung DC:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Indicatore LED della serie KombiSIGN 71 Il segnale lampeggiante può attirare maggiormente l'attenzione. attenzione.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie