WERMA ITALIA SRL - WRA64450054 KS71 LUCE PERMANENTE 12VDC B U - 64450054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - blau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V
Betriebsspannung DC - 12...12 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4049787046340
Artikelnummer
WRA64450054
Herstellernummer
64450054
Hersteller
WRA
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...12 V
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...12 V
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
12
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Ein WERMA ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie


