Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64445055 KS71 LED LUCE PERM. MULTICOLOUR 24VDC MC - 64445055

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA64445055 KS71 LED LUCE PERM. MULTICOLOUR 24VDC MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Farben - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4049787028599

Artikelnummer

WRA64445055

Herstellernummer

64445055

Hersteller

WRA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

7

Luce permanente a LED multicolore Elemnet della serie KombiSIGN 71 7 colori in un unico elemento I colori possono essere controllati a piacere tramite i morsetti dell'elemento di collegamento Logica di controllo positiva e negativa Il controllo con codifica a bit consente di visualizzare i tre colori primari con solo due uscite PLC