Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64444055 KS71 LED LUCE EVS 24VDC CL - 64444055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018262

Artikelnummer

WRA64444055

Herstellernummer

64444055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento LED EVS della serie KombiSIGN 71 Luce tremolante stocastica con valore di attenzione ottimale I segnali luminosi in sequenza casuale prevengono l'effetto di assuefazione. Per segnalare situazioni particolarmente pericolose e l'immediata necessità di intervenire

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie