Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64443075 KS71 LED LUCE ROTANTE 24VAC/DC C - 64443075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018279

Artikelnummer

WRA64443075

Herstellernummer

64443075

Hersteller

WRA

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Luce di marcia a LED della serie KombiSIGN Il controllo chaser dei LED aumenta l'effetto di segnalazione. Effetto globale intenso con un consumo energetico molto ridotto.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie