Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64441075 KS71 LED LUCE LAMPEG. 24VAC/DC C - 64441075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - farblos

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018293

Artikelnummer

WRA64441075

Herstellernummer

64441075

Hersteller

WRA

Funktion:

Blinklicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

farblos

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

LED-Blinklichtelement 24VAC/DC CL. Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie