Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64440068 KS71 LED LUCE PERM. 230VAC CL - 64440068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - nein

  • Farbe - farblos

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018330

Artikelnummer

WRA64440068

Herstellernummer

64440068

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Farbe:

farblos

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

LED-Dauerlichtelement 230VAC CL. Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen