Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64440067 KS71 LED LUCE PERM. 115VAC CL - 64440067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - farblos

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung DC - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

67 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018347

Artikelnummer

WRA64440067

Herstellernummer

64440067

Hersteller

WRA

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

farblos

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung DC:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Elemento luminoso permanente a LED della serie KombiSIGN 71 L'uso dei LED consente una durata fino a 50.000 ore. ore. Quattro LED producono un punto luce molto luminoso. Segnalazione inequivocabile anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie