Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64436055 KS71 LED LUCE INTERMITTENTE 24V YE - 64436055

KopierenKopieren
WERMA ITALIA SRL - WRA64436055 KS71 LED LUCE INTERMITTENTE 24V YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blitzlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787053614

Artikelnummer

WRA64436055

Herstellernummer

64436055

Hersteller

WRA

Funktion:

Blitzlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Elemento flash allo LED della serie KombiSIGN 71 La luce stroboscopica colpisce per l'intenso impulso luminoso. Buona percezione grazie alla focalizzazione del segnale sull'area centrale dell'elemento di segnalazione.

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie