Startseite

WERMA ITALIA SRL - WRA64433075 KS71 LED LUCE ROTANTE 24VAC/DC Y - 64433075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Rundumlicht

  • Farbe - gelb

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049787018361

Artikelnummer

WRA64433075

Herstellernummer

64433075

Hersteller

WRA

Funktion:

Rundumlicht

Farbe:

gelb

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

12

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

LED-Rundumlichtelement 24VAC/DC YE. Die Lauflichtansteuerung der LEDs erhöht die Signalwirkung Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme

Ein WERMA ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die WERMA ITALIA SRL-Serie